Beli Mata Bor Endmill Carbide di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp239.900

    Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)
    atribut:
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Material: Carbide
    • Cutting Style: Plain
    • Shank type: Plain Round
  5. Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp159.900

    Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Series J102 - Metric General purpose drills for drilling a wide variety of metallic and non-metallic materials. Point angle: 118 degrees. Tolerance of diameter: h7. Tolerance of shank: h6. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338.
    atribut:
    • Point Type: Four Facet
    • Material: Carbide
    • Coolant Delivery: External
  6. OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp1.099.900

    OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance With Oil Hole
  7. monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bit
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): h8
  8. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  9. Sherwood Carbide Slot Drill 2-Flute Standard (Mata Bor Frais)
    Mulai

    Rp299.900

    Sherwood Carbide Slot Drill 2-Flute Standard (Mata Bor Frais)
    Deskripsi:
    Regular Series For optimum performance and maximum swarf removal when plunging, slotting and routing in light alloys, brass, aluminium, non-ferrous and other soft materials. Manufactured to USCTi Standards. Available in 2 flute for maximum swarf clearance, 4 flute for maximum rigidity and 3 flute offers a combination of the advantages achieved with 2 and 4. Metric Tolerances Diameter: Over 1.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050 Diameter: Over 6.00 ~ up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080
    atribut:
    • Number of Flutes: 2
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Plunge Type: Centre Cutting
    • Flute Type: Helical
    • Finish/Coating: Bright
    • Material: Solid Carbide
    • Shank type: Plain Round
    • Helix Angle: 30 Degree
  10. NACHI Straight Shank G Standard Drill (Mata Bor Lurus)
    43%
    Mulai

    Rp67.900

    NACHI Straight Shank G Standard Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is a general coated drill with jobber length for long life and high efficiency drilling of standard steels up to 40HRC
    atribut:
    • Point Angle (°): 118
    • Coating: G coat
    • Tolerance: h8
  11. Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp179.900

    Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)
    Deskripsi:
    The center drill is a drill used to process the center hole. In addition, it may be used for positioning of drill hole machining and chamfering of holes. Because of the strong twist of the groove, it is suitable for relatively viscous material (SUS etc.) or particularly soft material.
  12. monotaro Straight Shank Drill Carbide (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Straight Shank Drill Carbide (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Cemented carbide
    • Blade Diameter Tolerance: h8
    • Shank Diameter Tolerance: h6
    • Helix Angle (Degree): 25
    • Point Angle (°): 145
    • Thinning Shape of Drills: Four facet (~ Φ 1.9), web thinning (Φ 2.0 ~)
  13. SOMTA NC Spot Drill (Mata Bor Spotting)
    Mulai

    Rp47.900

    SOMTA NC Spot Drill (Mata Bor Spotting)
    atribut:
    • Material: 5% Cobalt High Speed Steel
    • Type: W For Soft Materials
    • Coating: Titanium Aluminium Nitride (Black Finish)
  14. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  16. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
Daftar Harga Mata Bor Endmill Carbide Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Sherwood Center Drill Carbide (Mata Bor Center)Rp239.900
Sherwood Straight Shank Jobber Drill Carbide (Mata Bor Lurus)Rp159.900
OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance (Mata Bor Lurus)Rp1.099.900
monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Rp38.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp239.900
OSG Straight Shank Carbide Drill 8D with Internal Coolant (Mata Bor Lurus)Rp1.999.900
Sherwood Carbide Slot Drill 2-Flute Standard (Mata Bor Frais)Rp299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)